エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-75ZN3

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-75ZN3 - SMC
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)75作動方式複動アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし機能オプション(3) 軸方向配管オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21476928MXQ8A-75ZN3-M9BL(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
51,980
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21476937MXQ8A-75ZN3-M9BV(-) 0.5M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
52,200
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21476946MXQ8A-75ZN3-M9NVZ(Z) 5M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
53,520
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする