エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-100ZA

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-100ZA - SMC
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパボディオプション(B) 標準形オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21477813MXQ8B-100ZA-M9BAL-X39(L) 3M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
66,990
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21477829MXQ8B-100ZA-M9BAL-X7(L) 3M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
65,230
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21477838MXQ8B-100ZA-M9BAZ-X39(Z) 5M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
67,650
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21477847MXQ8B-100ZA-M9BVL(L) 3M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
62,260
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21477856MXQ8B-100ZA-M9BWZ(Z) 5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
62,590
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21477865MXQ8B-100ZA-M9PL(L) 3M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
61,600
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする