SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-100ZM
作動方式
複動
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
100
アジャスターオプション
(ZM) 後退端メタルストッパ
ボディオプション
(B) 標準形
リード線(m)
(L) 3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21478084
MXQ8B-100ZM-M9BL
CADデータダウンロード
8
100
¥
57,970
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください