SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-30ZK
作動方式
複動
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
仕様
(-X7) PTFEグリース仕様
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
30
アジャスターオプション
(ZK) 前進端メタルストッパ + 後退端メタルストッパ
ボディオプション
(B) 標準形
リード線(m)
(L) 3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21478897
MXQ8B-30ZK-M9BL-X7
CADデータダウンロード
8
30
¥
43,510
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください