エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-30ZN

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-30ZN - SMC
作動方式複動シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなしボディオプション(B) 標準形内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21478967MXQ8B-30ZN-M9BWMS830(M) 1M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
33,280
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
21478976MXQ8B-30ZN-M9BWZ830(Z) 5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
37,510
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21478985MXQ8B-30ZN-M9BZ830(Z) 5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
37,070
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする