エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-40Z

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-40Z - SMC
作動方式複動シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)40アジャスターオプション(Z) アジャスタなしボディオプション(B) 標準形内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21479046MXQ8B-40Z-A93VLS840(L) 3A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(S) 1ヶ付
35,150
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21479055MXQ8B-40Z-M9BVL840(L) 3M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付
39,930
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21479064MXQ8B-40Z-M9BVLS840(L) 3M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(S) 1ヶ付
36,360
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21479073MXQ8B-40Z-M9NV840(-) 0.5M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し(-) 2ヶ付
39,270
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする