SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-40ZC
作動方式
複動
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
40
アジャスターオプション
(ZC) 後退端ダンパ付メタルストッパ
ボディオプション
(B) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21479159
MXQ8B-40ZC-M9BL
CADデータダウンロード
8
40
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
41,970
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21479168
MXQ8B-40ZC-X42
CADデータダウンロード
8
40
(-) オートスイッチなし
¥
37,730
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください