SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-40ZP
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
40
アジャスターオプション
(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ
ボディオプション
(B) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21479317
MXQ8B-40ZP-M9BL
CADデータダウンロード
8
40
(L) 3
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
41,690
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21479326
MXQ8B-40ZP-M9N
CADデータダウンロード
8
40
(-) 0.5
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥
41,250
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください