SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-40ZT
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
40
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZT) 全長短縮タイプ後退端メタルストッパ
ボディオプション
(B) 標準形
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21479335
MXQ8B-40ZT-M9BWL
CADデータダウンロード
¥
42,240
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください