SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-50ZB
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ
ボディオプション
(B) 標準形
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21479423
MXQ8B-50ZB-A93
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
42,020
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21479439
MXQ8B-50ZB-M9BZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
45,650
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください