SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-50ZG
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
仕様
(-X45) パッキン類EPDM仕様
アジャスターオプション
(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ
ボディオプション
(B) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21479509
MXQ8B-50ZG-M9BAL-X45
CADデータダウンロード
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
61,820
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21479518
MXQ8B-50ZG-X45
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
53,350
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください