SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-50ZM
作動方式
複動
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
50
アジャスターオプション
(ZM) 後退端メタルストッパ
ボディオプション
(B) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21479606
MXQ8B-50ZM
CADデータダウンロード
8
50
(-) オートスイッチなし
¥
38,120
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21479615
MXQ8B-50ZM-M9BL
CADデータダウンロード
8
50
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
44,390
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください