SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-20ZD
作動方式
複動
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
20
アジャスターオプション
(ZD) 前進端ラバーストッパ + 後退端ラバーストッパ
ボディオプション
(BL) 対称形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21480455
MXQ8BL-20ZD
CADデータダウンロード
8
20
(-) オートスイッチなし
¥
34,160
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21480464
MXQ8BL-20ZD-M9BL
CADデータダウンロード
8
20
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
40,430
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください