SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-20ZN
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし
ボディオプション
(BL) 対称形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21480559
MXQ8BL-20ZN-M9BLS
CADデータダウンロード
(L) 3
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
(S) 1ヶ付
¥
31,740
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21480568
MXQ8BL-20ZN-M9BV
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
(-) 2ヶ付
¥
35,090
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください