エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-30ZL

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-30ZL - SMC
作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパボディオプション(BL) 対称形内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21480744MXQ8BL-30ZL-M9BL830(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
39,220
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21480753MXQ8BL-30ZL-M9BW830(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
39,110
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21480769MXQ8BL-30ZL-M9BWV830(-) 0.5M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
39,770
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする