エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-30ZQ

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-30ZQ - SMC
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動仕様(-X42) ガイド部防錆仕様アジャスターオプション(ZQ) 全長短縮タイプ後退端ショックアブソーバボディオプション(BL) 対称形リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21480805MXQ8BL-30ZQ-M9NS-X42
39,050
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする