エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-40ZE

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-40ZE - SMC
作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)40アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパボディオプション(BL) 対称形内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21480884MXQ8BL-40ZE-M9B840(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
41,310
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21480893MXQ8BL-40ZE-M9NVZ840(Z) 5M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
43,510
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする