エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-40ZG

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-40ZG - SMC
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバボディオプション(BL) 対称形オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21480909MXQ8BL-40ZG-M9B-X11(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
47,470
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21480918MXQ8BL-40ZG-M9BL(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
48,130
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21480927MXQ8BL-40ZG-M9N(-) 0.5M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
47,690
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21480936MXQ8BL-40ZG-M9N-X9(-) 0.5M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
48,020
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21480945MXQ8BL-40ZG-M9NWL(L) 3M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
48,680
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする