エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-75ZE

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-75ZE - SMC
作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)75アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパボディオプション(BL) 対称形リード線(m)(L) 3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21481329MXQ8BL-75ZE-M9BAL-X9875M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
54,010
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21481338MXQ8BL-75ZE-M9BL875M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
51,480
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする