エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-75ZN

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-75ZN - SMC
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)75作動方式複動アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなしボディオプション(BL) 対称形内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21481408MXQ8BL-75ZN(-) オートスイッチなし
42,300
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21481417MXQ8BL-75ZN-M9BM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
47,910
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21481426MXQ8BL-75ZN-M9BWLM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
49,120
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする