SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8C-10ZB2
作動方式
複動
機能オプション
(2) エンドロック
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
10
アジャスターオプション
(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ
ボディオプション
(C) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21481548
MXQ8C-10ZB2
CADデータダウンロード
8
10
(-) オートスイッチなし
¥
38,280
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21481557
MXQ8C-10ZB2-M9N
CADデータダウンロード
8
10
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥
44,110
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください