SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8C-10ZN
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし
機能オプション
(-) なし
ボディオプション
(C) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21481688
MXQ8C-10ZN-A93VLS
CADデータダウンロード
(L) 3
A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
(S) 1ヶ付
¥
29,100
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21481697
MXQ8C-10ZN-M9NV
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
(-) 2ヶ付
¥
33,220
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください