SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8C-30Z3
作動方式
複動
オートスイッチ種類
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
機能オプション
(3) 軸方向配管
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
30
アジャスターオプション
(Z) アジャスタなし
ボディオプション
(C) 標準形
リード線(m)
(L) 3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21482643
MXQ8C-30Z3-M9NL
CADデータダウンロード
8
30
¥
40,040
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください