SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8C-40ZL5
作動方式
複動
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
機能オプション
(5) バッファ・軸方向配管
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
40
アジャスターオプション
(ZL) 前進端メタルストッパ
ボディオプション
(C) 標準形
リード線(m)
(-) 0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21482887
MXQ8C-40ZL5-M9B
CADデータダウンロード
8
40
¥
50,220
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください