SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8C-50ZH
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
機能オプション
(-) なし
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
50
アジャスターオプション
(ZH) 前進端ショックアブソーバ
ボディオプション
(C) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21482984
MXQ8C-50ZH-M9B
CADデータダウンロード
8
50
(-) 0.5
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
44,880
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21482993
MXQ8C-50ZH-M9BWL
CADデータダウンロード
8
50
(L) 3
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
46,090
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください