エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8C-50ZH2

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8C-50ZH2 - SMC
作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし機能オプション(2) エンドロックシリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)50アジャスターオプション(ZH) 前進端ショックアブソーバボディオプション(C) 標準形内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21483009MXQ8C-50ZH2850
47,190
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする