SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8C-75ZE2
作動方式
複動
オートスイッチ種類
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
機能オプション
(2) エンドロック
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
75
アジャスターオプション
(ZE) 前進端ラバーストッパ
ボディオプション
(C) 標準形
リード線(m)
(-) 0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21483149
MXQ8C-75ZE2-M9N
CADデータダウンロード
8
75
¥
58,740
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください