エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8CL-10ZE

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8CL-10ZE - SMC
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(CL) 対称形リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21483359MXQ8CL-10ZE-M9BLM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
35,750
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21483368MXQ8CL-10ZE-M9NLM9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
35,970
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする