SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8CL-10ZF3
作動方式
複動
オートスイッチ種類
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
機能オプション
(3) 軸方向配管
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
10
アジャスターオプション
(ZF) 後退端ラバーストッパ
ボディオプション
(CL) 対称形
リード線(m)
(L) 3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21483386
MXQ8CL-10ZF3-M9BVL
CADデータダウンロード
8
10
¥
40,260
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください