SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8CL-20Z
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
機能オプション
(-) なし
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
20
アジャスターオプション
(Z) アジャスタなし
ボディオプション
(CL) 対称形
リード線(m)
(L) 3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21483499
MXQ8CL-20Z-M9BWL
CADデータダウンロード
8
20
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
33,550
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21483508
MXQ8CL-20Z-M9NL
CADデータダウンロード
8
20
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥
33,220
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください