SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8CL-20ZA3
作動方式
複動
機能オプション
(3) 軸方向配管
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
20
アジャスターオプション
(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ
ボディオプション
(CL) 対称形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21483517
MXQ8CL-20ZA3
CADデータダウンロード
8
20
(-) オートスイッチなし
¥
36,520
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21483526
MXQ8CL-20ZA3-M9B
CADデータダウンロード
8
20
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
42,130
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください