エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8CL-20ZB

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8CL-20ZB - SMC
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(CL) 対称形内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21483535MXQ8CL-20ZB-M9BL-X11M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
36,630
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21483544MXQ8CL-20ZB-M9BWL-X12M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
37,290
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21483553MXQ8CL-20ZB-M9NM9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
35,640
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21483569MXQ8CL-20ZB-M9NWMM9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
36,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21483578MXQ8CL-20ZB-X12(-) オートスイッチなし
30,470
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする