SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8CL-20ZB2
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ
機能オプション
(2) エンドロック
ボディオプション
(CL) 対称形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21483587
MXQ8CL-20ZB2
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
38,280
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21483596
MXQ8CL-20ZB2-M9B
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
43,890
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください