SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8CL-20ZB3
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ
機能オプション
(3) 軸方向配管
ボディオプション
(CL) 対称形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21483605
MXQ8CL-20ZB3
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
33,720
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21483614
MXQ8CL-20ZB3-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
40,540
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください