エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8CL-20ZE1

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8CL-20ZE1 - SMC
作動方式複動機能オプション(1) バッファシリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパボディオプション(CL) 対称形内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21483666MXQ8CL-20ZE1820(-) オートスイッチなし
35,090
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21483675MXQ8CL-20ZE1-M9BWV820M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
41,910
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする