エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8CL-20ZN

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8CL-20ZN - SMC
作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付機能オプション(-) なしシリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなしボディオプション(CL) 対称形内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21483788MXQ8CL-20ZN-M9BL820(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
33,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21483797MXQ8CL-20ZN-M9BV820(-) 0.5M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
33,220
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21483806MXQ8CL-20ZN-M9BVL820(L) 3M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
33,880
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21483815MXQ8CL-20ZN-M9BW820(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
32,890
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする