エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8CL-20ZN1

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8CL-20ZN1 - SMC
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし機能オプション(1) バッファボディオプション(CL) 対称形内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21483824MXQ8CL-20ZN1(-) オートスイッチなし
32,340
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21483833MXQ8CL-20ZN1-M9NM9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
38,170
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21483849MXQ8CL-20ZN1-M9NVM9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
38,830
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする