エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8CL-40ZB

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8CL-40ZB - SMC
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(CL) 対称形オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21484165MXQ8CL-40ZB-M9BAL(L) 3M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
43,890
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21484174MXQ8CL-40ZB-M9NL(L) 3M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
41,910
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21484183MXQ8CL-40ZB-M9NZ(Z) 5M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
42,570
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする