SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8CL-40ZF3
作動方式
複動
機能オプション
(3) 軸方向配管
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
40
アジャスターオプション
(ZF) 後退端ラバーストッパ
ボディオプション
(CL) 対称形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21484244
MXQ8CL-40ZF3
CADデータダウンロード
8
40
(-) オートスイッチなし
¥
38,720
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21484253
MXQ8CL-40ZF3-A93VL
CADデータダウンロード
8
40
A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
43,450
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください