SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8CL-40ZH2
作動方式
複動
オートスイッチ種類
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
機能オプション
(2) エンドロック
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
40
アジャスターオプション
(ZH) 前進端ショックアブソーバ
ボディオプション
(CL) 対称形
リード線(m)
(-) 0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21484269
MXQ8CL-40ZH2-M9BV
CADデータダウンロード
8
40
¥
50,990
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください