エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8CL-40Z3

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8CL-40Z3 - SMC
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(Z) アジャスタなし機能オプション(3) 軸方向配管ボディオプション(CL) 対称形リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21484305MXQ8CL-40Z3-M9BWVLM9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
43,730
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21484314MXQ8CL-40Z3-M9NLM9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
42,740
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする