SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8CL-50ZE2
作動方式
複動
オートスイッチ種類
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
機能オプション
(2) エンドロック
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
50
アジャスターオプション
(ZE) 前進端ラバーストッパ
ボディオプション
(CL) 対称形
リード線(m)
(L) 3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21484348
MXQ8CL-50ZE2-M9NL
CADデータダウンロード
8
50
¥
52,640
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください