エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8CL-50ZS

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8CL-50ZS - SMC
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)50作動方式複動アジャスターオプション(ZS) 全長短縮タイプ後退端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(CL) 対称形内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21484418MXQ8CL-50ZS(-) オートスイッチなし
37,840
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21484427MXQ8CL-50ZS-M9BLM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
44,110
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする