エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8CL-75Z

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8CL-75Z - SMC
作動方式複動機能オプション(-) なしシリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)75アジャスターオプション(Z) アジャスタなしボディオプション(CL) 対称形内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21484436MXQ8CL-75Z-M9BLS875(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
44,940
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21484445MXQ8CL-75Z-M9NM875(M) 1M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付
47,960
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする