エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-10ZB3

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-10ZB3 - SMC
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(3) 軸方向配管ボディオプション(L) 対称形内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21486204MXQ8L-10ZB3(-) オートスイッチなし
36,800
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21486213MXQ8L-10ZB3-M9BLM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
43,070
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21486229MXQ8L-10ZB3-M9BL-X28M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
43,840
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21486238MXQ8L-10ZB3-M9NM9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
42,630
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする