エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-10ZC

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-10ZC - SMC
作動方式複動機能オプション(-) なしシリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZC) 後退端ダンパ付メタルストッパボディオプション(L) 対称形内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21486247MXQ8L-10ZC-M9BW810M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
38,780
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21486256MXQ8L-10ZC-X11810(-) オートスイッチなし
33,220
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21486265MXQ8L-10ZC-X12810(-) オートスイッチなし
33,280
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする