エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-10ZM

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-10ZM - SMC
作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし機能オプション(-) なしシリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZM) 後退端メタルストッパボディオプション(L) 対称形内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21486423MXQ8L-10ZM810
32,290
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする