曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-30CSP

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-30CSP - SMC
作動方式複動ポートねじの種類(-) M5×0.8機能オプション(P) 軸方向配管形仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mmストローク(mm)30アジャスターオプション(CS) 前進端メタルストッパチューブ内径(Φmm)8対称形(L) 対称形内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21489975MXQ8L-30CSP-M9BM-X11830M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
48,460
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21489984MXQ8L-30CSP-X11830(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
42,520
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする