エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-30ZL4

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-30ZL4 - SMC
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(4) バッファ・エンドロックボディオプション(L) 対称形内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21490325MXQ8L-30ZL4(-) オートスイッチなし
49,610
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21490334MXQ8L-30ZL4-M9BLM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
55,880
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21490343MXQ8L-30ZL4-M9BMM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
55,550
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする