エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-40ASR

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-40ASR - SMC
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)40作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mmアジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタ機能オプション(R) エンドロック付ポートねじの種類(-) M5×0.8対称形(L) 対称形内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21490736MXQ8L-40ASR-M9B-X11M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
55,280
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21490745MXQ8L-40ASR-M9BL-X11M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
55,940
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21490754MXQ8L-40ASR-M9BLS-X11M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
52,800
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21490763MXQ8L-40ASR-X11(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
49,670
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする